Závitníky strojní
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání závitů
Závitníky strojní
8Z866108
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
Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E UNC NO.10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8Z866108
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
17
Celková délka (mm)
61
Průměr šachty (mm)
5.5
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
17
Velikost závitu
10
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
17
Celková délka (mm)
61
Průměr šachty (mm)
5.5
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
17
Velikost závitu
10
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
24
Čtyřhranný klíč (mm)
4.5
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8Z866108
EAN
4022835935094
UBB
500691370117
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
93509