text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-E 3/8X20 B


Objednací číslo 2H487631
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 24
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 24
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 20
Čtyřhranný klíč (mm) 8
Velikost závitu (palce) 3/8 palce
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 2H487631
EAN 4022835832225
UBB 500513440130
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 83222
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.