text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E M18


Objednací číslo 1G742434
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 34
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 34
Rozteč závitů (mm) 2.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 34
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 34
Rozteč závitů (mm) 2.5
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 11
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Objednací číslo 1G742434
EAN 4022835385622
UBB 500691012560
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 38562
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.