Závitníky strojní
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
1V410601
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
Völkel Strojní závitník DIN 371 N/A HSSE-PM 4X0.7 C 39° RSP
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1V410601
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
13
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
13
Rozteč závitů (mm)
0.7
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
13
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
13
Rozteč závitů (mm)
0.7
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
Jiný
Označení barevného kroužku
Zelená
Čtyřhranný klíč (mm)
3.4
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1V410601
EAN
4022835300328
UBB
500513431550
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
30032