text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Závitníky strojní
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání závitů
Závitníky strojní
3G265661
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
Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-G UNC 1
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3G265661
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
45
Celková délka (mm)
130
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
45
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
45
Celková délka (mm)
130
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
45
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
8
Čtyřhranný klíč (mm)
14
Velikost závitu (palce)
1 palec
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3G265661
EAN
4022835825388
UBB
500691174196
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
82538