text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M3,5X0,6


Objednací číslo 1P235010
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 48
Průměr šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 13
Rozteč závitů (mm) 0.6
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 48
Průměr šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 13
Rozteč závitů (mm) 0.6
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 3.2
Značka Völkel
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1P235010
EAN 4022835905240
UBB 500691298771
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 90524
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.