text.skipToContent text.skipToNavigation

Válcový kolík m6 DIN 7 Automatová ocel 20X100MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
d1 (m6) 20
Materiál Automatová ocel
Váha kusu (g) 253
Info
  • Válcové kolíky jsou určeny ke spojení dvou nebo více samostatných dílů. Volbou vhodného uložení lze dosáhnout třecího spoje. Bude-li třeba spoj opakovaně demontovat, je lepší použít kuželové kolíky v souladu s DIN 1.
  • d x L: Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce.
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 20 mm
Délka 100 mm
Značka Fabory
d1 (m6) 20
Materiál Automatová ocel
Váha kusu (g) 253
Info
  • Válcové kolíky jsou určeny ke spojení dvou nebo více samostatných dílů. Volbou vhodného uložení lze dosáhnout třecího spoje. Bude-li třeba spoj opakovaně demontovat, je lepší použít kuželové kolíky v souladu s DIN 1.
  • d x L: Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce.
HS kód 7318290090

Rozměry

c (max.) 3
D (mm) 20
L (mm) 100
r ≈ 20

Normy

DIN 7
ISO ≈2338
BS ≈1804-2

Čísla materiálu

Objednací číslo 39070.200.100
EAN 8717077041929
UBB 500644925025
UNSPSC 31163203

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.