text.skipToContent text.skipToNavigation

Válcový kolík kalený s vnitřním závitem DIN 7979 D Ocel 60±2HRC Bez PU 6X22MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Materiál Ocel
Technický materiál 60±2HRC
Povrchová úprava Bez PU
Váha kusu (g) 4
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 6 mm
Délka 22 mm
Značka Fabory
Materiál Ocel
Technický materiál 60±2HRC
Povrchová úprava Bez PU
Váha kusu (g) 4
Info
  • Třída tolerance vnějšího průměru d je m6.
  • Jmenovitá délka (třída tolerance L js15) zahrnuje zaoblené konce.
  • Stopka s mírnou plochou nebo malou drážkou podle uvážení výrobce.
HS kód

Rozměry

c1 ≈ 0.6
c2 ≈ 2.1
d1 4
D (mm) 6
L (mm) 22
L1 22
r ≈ 6
t1 6

Normy

ISO ≈8735-A
NEN ≈2464
DIN 7979-D
NF ≈E27-475

Čísla materiálu

Objednací číslo 39090.060.022
EAN 8717077042230
UBB 500644928177
UNSPSC 31163203

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.