text.skipToContent text.skipToNavigation

Válcový kolík kalený s vnitřním závitem DIN 7979 D Ocel 60±2HRC Bez PU 5X10MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Materiál Ocel
Technický materiál 60±2HRC
Povrchová úprava Bez PU
Váha kusu (g) 1.1
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 5 mm
Délka 10 mm
Značka Fabory
Materiál Ocel
Technický materiál 60±2HRC
Povrchová úprava Bez PU
Váha kusu (g) 1.1
Info
  • Třída tolerance vnějšího průměru d je m6.
  • Jmenovitá délka (třída tolerance L js15) zahrnuje zaoblené konce.
  • Stopka s mírnou plochou nebo malou drážkou podle uvážení výrobce.
HS kód

Rozměry

c1 ≈ 0.5
c2 ≈ 1.7
d1 3
D (mm) 5
L (mm) 10
L1 10
r ≈ 5
t1 6

Normy

DIN 7979-D
NF ≈E27-475
NEN ≈2464
ISO ≈8735-A

Čísla materiálu

Objednací číslo 39090.050.010
EAN 8715494262514
UBB 500501654015
UNSPSC 31163203

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.