041513
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
Kolíky a závlačky
Válcové kolíky
39090
39090.120.024
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
Válcový kolík kalený s vnitřním závitem DIN 7979 D Ocel 60±2HRC Bez PU 12X24MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Technický materiál
60±2HRC
Povrchová úprava
Bez PU
Váha kusu (g)
16.54
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
12 mm
Délka
24 mm
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Technický materiál
60±2HRC
Povrchová úprava
Bez PU
Váha kusu (g)
16.54
Info
Třída tolerance vnějšího průměru d je m6.
Jmenovitá délka (třída tolerance L js15) zahrnuje zaoblené konce.
Stopka s mírnou plochou nebo malou drážkou podle uvážení výrobce.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
c1 ≈
1.2
c2 ≈
3.8
d1
6
D (mm)
12
L (mm)
24
L1
24
r ≈
12
t1
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
≈E27-475
DIN
7979-D
ISO
≈8735-A
NEN
≈2464
Čísla materiálu
Objednací číslo
39090.120.024
EAN
8715492801494
UBB
950359711757
UNSPSC
31163203
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce