text.skipToContent text.skipToNavigation

Válcový kolík kalený s vnitřním závitem DIN 7979 D Ocel 60±2HRC Bez PU 12X20MM


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Materiál Ocel
Technický materiál 60±2HRC
Povrchová úprava Bez PU
Váha kusu (g) 13.5
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 12 mm
Délka 20 mm
Značka Fabory
Materiál Ocel
Technický materiál 60±2HRC
Povrchová úprava Bez PU
Váha kusu (g) 13.5
Info
  • Třída tolerance vnějšího průměru d je m6.
  • Jmenovitá délka (třída tolerance L js15) zahrnuje zaoblené konce.
  • Stopka s mírnou plochou nebo malou drážkou podle uvážení výrobce.
HS kód

Rozměry

c1 ≈ 1.2
c2 ≈ 3.8
d1 6
D (mm) 12
L (mm) 20
L1 20
r ≈ 12
t1 10

Normy

NEN ≈2464
NF ≈E27-475
DIN 7979-D
ISO ≈8735-A

Čísla materiálu

Objednací číslo 39090.120.020
EAN 8717077042353
UBB 500644929324
UNSPSC 31163203

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.