Mindwalker knie proto
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
Kolíky a závlačky
Válcové kolíky
39090
39090.100.024
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
Válcový kolík kalený s vnitřním závitem DIN 7979 D Ocel 60±2HRC Bez PU 10X24MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Technický materiál
60±2HRC
Povrchová úprava
Bez PU
Váha kusu (g)
10.83
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
10 mm
Délka
24 mm
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Technický materiál
60±2HRC
Povrchová úprava
Bez PU
Váha kusu (g)
10.83
Info
Třída tolerance vnějšího průměru d je m6.
Jmenovitá délka (třída tolerance L js15) zahrnuje zaoblené konce.
Stopka s mírnou plochou nebo malou drážkou podle uvážení výrobce.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
c1 ≈
1
c2 ≈
3
d1
6
D (mm)
10
L (mm)
24
L1
24
r ≈
10
t1
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈8735-A
NF
≈E27-475
NEN
≈2464
DIN
7979-D
Čísla materiálu
Objednací číslo
39090.100.024
EAN
8715492801357
UBB
950359463839
UNSPSC
31163203
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model