Synspec B.V.
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
Kolíky a závlačky
Válcové kolíky
39080
39080.080.040
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
Válcový kolík kalený, tolerance m6 DIN 6325 Ocel 60±2HRC Bez PU 8X40MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Technický materiál
60±2HRC
Povrchová úprava
Bez PU
Váha kusu (g)
15.92
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
8 mm
Délka
40 mm
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Technický materiál
60±2HRC
Povrchová úprava
Bez PU
Váha kusu (g)
15.92
Info
Válcové kolíky jsou nejčastěji používány v nástrojích, upínacích zařízeních a měřících přístrojích.
Jmenovitá délka (L
1
) zahrnuje zaoblené konce (tolerance js14).
HS kód
Zobrazit
Rozměry
D (mm)
8
L (mm)
40
L1
40
L2
1.8
r
8
z1 ≈
1.2
z2 ≈
0.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈8734-A
NEN
≈2282
DIN
6325
NF
≈E27-475
Čísla materiálu
Objednací číslo
39080.080.040
EAN
8715492799845
UBB
950359030463
UNSPSC
31163203
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model