text.skipToContent text.skipToNavigation

Parallel pin (dowel pin) hardened, m6 DIN 6325 Steel 60±2HRC Plain 3X6MM


Numéro d'article
Diameter
Length
Brand Fabory
Material Steel
Material technical 60±2HRC
Surface treatment Plain
Weight per piece (g) 0.428
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diameter 3 mm
Length 6 mm
Brand Fabory
Material Steel
Material technical 60±2HRC
Surface treatment Plain
Weight per piece (g) 0.428
Info
  • Parallel pins are used mainly as dowels for tools, clamping devices and measuring devices.
  • The nominal length (L₁, tolerance class js14) includes the rounded ends.
Commodity code 7318290090

Dimensions

D (mm) 3
L (mm) 6
L1 6
L2 0.8
r 3
z1 ≈ 0.45
z2 ≈ 0.3

Normes

NEN ≈2282
DIN 6325
ISO ≈8734-A
NF ≈E27-475

Numéros d'articles

Numéro d'article 39080.030.006
EAN 8715492798855
UBB 950359024102
UNSPSC 31163203

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.