Synspec B.V.
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Kolíky a závlačky
Válcové kolíky
51580
51580.010.006
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
Válcový kolík DIN 7 m6 Nerezocel A1/A2 1X6MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
d1 (m6)
1
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A1/A2
Váha kusu (g)
0.038
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
1 mm
Délka
6 mm
Značka
Fabory
d1 (m6)
1
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A1/A2
Váha kusu (g)
0.038
Info
Podle dostupnosti lze dodat A1 i A2.
Válcové kolíky jsou určeny ke spojení dvou nebo více samostatných dílů. Volbou vhodného uložení lze dosáhnout třecího spoje. Bude-li třeba spoj opakovaně demontovat, je lepší použít kuželové kolíky v souladu s DIN 1.
d x L: Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
c (max.)
0.15
D (mm)
1
L (mm)
6
r ≈
1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈2338
BS
≈1804-2
DIN
7
Čísla materiálu
Objednací číslo
51580.010.006
EAN
8715492295927
UBB
950359185721
UNSPSC
31163203
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model