Vybavení
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
2C889457
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
Utěrka Wypall X60 - 8349 D380xŠ420 mm cca bílá jednovrstvá 650 utěrek / role WYPALL
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2C889457
Barva
Bílá
Design
Papírový ručník
Balení
Roll
Počet vrstev
1
Počet listů
650
Délka listu (mm)
380
Šířka listu (mm)
420
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Barva
Bílá
Design
Papírový ručník
Balení
Roll
Počet vrstev
1
Počet listů
650
Délka listu (mm)
380
Šířka listu (mm)
420
Délka válce (m)
0.38
Průměr válce (mm)
60
Ekoznačka EU
Ne
Značka
Wypall
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2C889457
EAN
5033848042449
UBB
500581335261
UNSPSC
47131502
Výrobní číslo položky
9000469205