Hevels
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
Strojní součástky
Strojní součásti
Tažné a svorkové páky
Svorkové páky, zvedací, vysoké
57071
57071.060.025
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
Upínací páka zdvižná s pozinkovaným závitovým čepem Sklolaminátem vyztužený plast M6X25
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Materiál
Sklolaminátem vyztužený plast
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
19.78
Info
se šroubem
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M6
Délka
25 mm
Značka
Fabory
Materiál
Sklolaminátem vyztužený plast
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
19.78
Info
se šroubem
HS kód
Zobrazit
Rozměry
a
43
d-D
M6
h
35
L (mm)
25
P
1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
57071.060.025
EAN
8715492876287
UBB
950373189121
UNSPSC
31162807