text.skipToContent text.skipToNavigation

U-šroub, položka 40R Nerezocel A2 M8X61X44X30


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
D (Inch) 1
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 61 mm
Značka Fabory
D (Inch) 1
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 46.9
HS kód

Rozměry

b 30
d-D M8
d 8
D (mm) 34
E 44
Pro trubky ø 1
L (mm) 61
L1 53
L2 36
L3 19

Čísla materiálu

Objednací číslo 17567.080.044
EAN 8712547004077
UBB 408373269476
UNSPSC 31161616

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.