Strojní součástky
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
Strojní součástky
Technické produkty
Třmenové šrouby
Třmenové šrouby
17567
17567.060.029
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
U-šroub, položka 40R Nerezocel A2 M6X42X29X20
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
D (Inch)
0.5
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M6
Délka
42 mm
Značka
Fabory
D (Inch)
0.5
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
16.3
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b
20
d-D
M6
d
6
D (mm)
22
E
29
Pro trubky ø
0.5
L (mm)
42
L1
36
L2
25
L3
14
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
17567.060.029
EAN
8712547004053
UBB
408373269211
UNSPSC
31161616