U-šrouby (111)
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
Strojní součástky
Technické produkty
Třmenové šrouby
U-šrouby (111)
17260
17260.060.029
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
U-Šrouby typu A Ocel Pozinkované M6X29X22(1/2)
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
D (Inch)
0.5
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
20
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
22 mm
Značka
Fabory
D (Inch)
0.5
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
20
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d
22
D (mm)
22
E
29
Pro trubky ø
1
L1
26
L2
20
L3
37
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
17260.060.029
EAN
8715494535922
UBB
500627308389
UNSPSC
31161616