U-šrouby (111)
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
Strojní součástky
Technické produkty
Třmenové šrouby
U-šrouby (111)
17260
17260.120.129
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
U-Šrouby typu A Ocel Pozinkované M12X129X114(4)
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
D (Inch)
4
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
260
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
114 mm
Značka
Fabory
D (Inch)
4
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
260
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d
114
D (mm)
114
E
129
Pro trubky ø
12
L1
87
L2
43
L3
144
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
17260.120.129
EAN
8715494536288
UBB
500627311904
UNSPSC
31161616