text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Ventilátorový kotouč SMT 624 Supra dm 125 mm granulace 60 12 stupňů kuželová skvrna. ocel


For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior

Objednací číslo S0565.001.060
Použití Broušení
Tvar Jiný
Maximální počet otáček (1/min) 12200
Průměr 125
Typ Disk
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Jiný
Maximální počet otáček (1/min) 12200
Průměr 125
Typ Disk
Průměr kotouče (mm) 125
Materiál nosiče Jiný
Granulace 60
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.23
Typ částic Corundum
Granulace podle CAMI 60
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 80
HS kód 68053000
Model SMT 624 Supra
Type Flap Disc

Popis

For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior

Čísla materiálu

Objednací číslo S0565.001.060
EAN 4014855046768
UBB 240216512295
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 322774
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.