Odhrotovací kotouče
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
T6138.125.036
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
Zdrsňovací kotouč Tyrolit RONDELLER® dm125xTmmgranulation 36 offset (nerezová ocel) otvor
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
T6138.125.036
Použití
Broušení
Tvar
Jiný
Maximální počet otáček (1/min)
12250
Průměr
125
Typ
Disk
Průměr kotouče (mm)
125
Granulace
36
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Použití
Broušení
Tvar
Jiný
Maximální počet otáček (1/min)
12250
Průměr
125
Typ
Disk
Průměr kotouče (mm)
125
Granulace
36
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
22.23
Typ částic
Corundum
Granulace podle CAMI
36
Značka
Tyrolit
Váha kusu (g)
70
HS kód
Zobrazit
Model
29RON
Type
Grinding Disc
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
T6138.125.036
EAN
9003179082274
UBB
500503143553
UNSPSC
31191500
Výrobní číslo položky
908227