text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Lamelové kotouče
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Lamelové kotouče
4K232507
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
Tyrolit Ventilátorový kotouč LONGLIFE C-TRIM dm 125 mm granulace 80 plochá nerezová ocel
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
4K232507
Použití
Broušení
Tvar
Flat
Maximální počet otáček (1/min)
12250
Průměr
125
Typ
Disk
Průměr kotouče (mm)
125
Materiál nosiče
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Broušení
Tvar
Flat
Maximální počet otáček (1/min)
12250
Průměr
125
Typ
Disk
Průměr kotouče (mm)
125
Materiál nosiče
Jiný
Granulace
80
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
22.23
Typ částic
Corundum
Granulace podle CAMI
80
Materiál nosné desky
Plast
Značka
Tyrolit
HS kód
68051000
Type
Flap Disc
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4K232507
EAN
9003172013503
UBB
500647548287
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
34239197