Diamantové pláty
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
Řezání
Diamantové pláty
6P838426
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
Klingspor Diamantový kotouč DT 600 U Diamond 300X2,8X30
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6P838426
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
2.8
Maximální počet otáček (1/min)
6400
Průměr kotouče (mm)
300
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen
Ano
Diamantové kolo
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
2.8
Maximální počet otáček (1/min)
6400
Průměr kotouče (mm)
300
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen
Ano
Diamantové kolo
Ano
Průměr otvoru
30
Typ částic
Jiný
Šířka segmentu (mm)
2.8
Výška segmentu (mm)
10
Segmentace
Ozubený
Počet segmentů
32
Značka
Klingspor
HS kód
68042100
Model
DT 600 U Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6P838426
EAN
4014855217762
UBB
500636781014
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
325185