text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný pilník 9011 délka 150 mm šířka 13 mm čtverec C jemný


Čtyřhranné pilníky se používají především k efektivnímu obrábění nástrojů v dřevařském a strojírenském průmyslu. Pilníky z karbidu křemíku se používají především pro nástroje s hroty z tvrdokovu nebo wolframu a mají šedozelenou barvu. Oranžové se používají především pro všechny druhy ocelí a nerezové oceli. Díky různým velikostem zrnitosti si můžete vybrat ideální nástroj pro vaše použití.

Article number 1K164306
Šířka 13
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 13
Délka (m) 150
Materiál Karbid křemíku
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Šířka 13
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 13
Délka (m) 150
Materiál Karbid křemíku
Granulace 400
Značka Tyrolit
HS kód
Type Square File

Description

Čtyřhranné pilníky se používají především k efektivnímu obrábění nástrojů v dřevařském a strojírenském průmyslu. Pilníky z karbidu křemíku se používají především pro nástroje s hroty z tvrdokovu nebo wolframu a mají šedozelenou barvu. Oranžové se používají především pro všechny druhy ocelí a nerezové oceli. Díky různým velikostem zrnitosti si můžete vybrat ideální nástroj pro vaše použití.

Article numbers

Article number 1K164306
EAN 9003170007580
UBB 500683016918
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  758
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.