text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal dm 13.5 mm HSS-Co5 profile ground MK1 MK1 6xd


Objednací číslo 3Q670667
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 108
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 189
Průměr vrtáku (mm) 13.5
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 108
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Kužel Morse
Směr řezu Pravý
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Ruko
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Q670667
UBB 500719590068
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 204135E
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.