text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 Type UNI nominal diameter 8.8 mm HSS-Co cylinder shank extr


Referência 3M868267
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 40
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Embalado por 1

Especificações

Celková délka (mm) 84
Průměr vrtáku (mm) 8.8
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 40
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat
HS kód 82075060

Números do artigo

Referência 3M868267
EAN 4015448526599
UBB 500581828125
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000862507
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.