Spirálové vrtáky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Vrtání
Spirálové vrtáky
7A140212
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
Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 3.2 mm HSS-Co cylinder shank extra-
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7A140212
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
18
Vhodné pro ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel hrotu (°)
130
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
49
Průměr vrtáku (mm)
3.2
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
18
Vhodné pro ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel hrotu (°)
130
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Promat
HS kód
82075060
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7A140212
EAN
4015448677277
UBB
500583035331
UNSPSC
20111611
Výrobní číslo položky
4000861757