Smršťovací bužírky
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
Montážní materiály a izolace
Montážní materiál
Smršťovací bužírky
9C828408
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
Smršťovací bužírka Ripca 1,5-0,5 mm černá 3:1 5m
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9C828408
Barva
Černá
Bezhalogenový
Ne
Tloušťka stěny po smrštění (mm)
0.45
Typ
Tepelně smrštitelné
Délka (m)
5
Materiál
Jiný
Provozní teplota (°C)
-55 - 135
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Barva
Černá
Bezhalogenový
Ne
Tloušťka stěny po smrštění (mm)
0.45
Typ
Tepelně smrštitelné
Délka (m)
5
Materiál
Jiný
Provozní teplota (°C)
-55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm)
1.5
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm)
0.5
Transparentní
Ne
Vytisknutelné
Ne
S vnitřním lepidlem
Ne
Schválení UL
Ano
Značka
Ripca
HS kód
Zobrazit
Type
Shrink Tubing
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9C828408
EAN
8712734142704
UBB
500640714886
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
HSB015005-5