text.skipToContent text.skipToNavigation

Smršťovací bužírka Ripca 38,1-19,1 mm žlutá 2:1 5m


Objednací číslo 3E622881
Barva Yellow
Bezhalogenový Ne
Typ Tepelně smrštitelné
Délka (m) 5
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 31.8
Baleno po 1

Specifikace

Barva Yellow
Bezhalogenový Ne
Typ Tepelně smrštitelné
Délka (m) 5
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 31.8
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm) 15.9
Transparentní Ne
Vytisknutelné Ne
S vnitřním lepidlem Ne
Schválení UL Ano
Značka Ripca
HS kód 39172310
Type Shrink Tubing

Čísla materiálu

Objednací číslo 3E622881
EAN 8712734074081
UBB 500640724604
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky HSS381Y-5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.