7S214319
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
Tricoflex Water hose Primabel length 50 m internal dm 25 mm external dm 31 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7S214319
Tloušťka stěny (mm)
3
Poloměr ohybu (mm)
255
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
6
Materiál vnitřní stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vnější stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Jmenovitý průměr
1 palec (25)
Min. tlak při roztržení (bar)
16
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Tloušťka stěny (mm)
3
Poloměr ohybu (mm)
255
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
6
Materiál vnitřní stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vnější stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Jmenovitý průměr
1 palec (25)
Min. tlak při roztržení (bar)
16
Barva vnější stěny
Yellow
Značka
Tricoflex
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7S214319
EAN
3291671942714
UBB
500583250492
UNSPSC
40142008
Výrobní číslo položky
194271