Trhací nýty
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
Nýty
Trhací nýty
32635
32635.064.016
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
Trhací nýt s vypouklou hlavou PLUS BULB Ocel / Ocel Pozinkované 6,4X16,5MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Materiál kazety
Ocel
Značka
Fabory
Tvar hlavy
S půlkulatou hlavou
Material body/mandrel
Ocel / Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 250
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
6.4 mm
Délka
16.5 mm
Materiál kazety
Ocel
Značka
Fabory
Tvar hlavy
S půlkulatou hlavou
Material body/mandrel
Ocel / Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Váha kusu (g)
9.4
Info
LOCK trhací nýty zajišťují vysoké upínací zatížení při použití tenkých plechů.
Jejich velký průměr hlavy a široká sekundární příruba zajišťují trvalý spoj.
Pro rychlou a snadnou instalaci jsou slepé nýty LOCK vybaveny jedinečnou špičkou pro zúžené otvory.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
D (mm)
6.4
Vrták ø
6.6
Rozsah uchycení
8.8-10.8
k
3
L (mm)
16.5
ø dk
13
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
32635.064.016
EAN
8715494208680
UBB
500505374768
UNSPSC
31162201
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout další informace
Stáhnout E-doc
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce