text.skipToContent text.skipToNavigation

Trhací nýt s velkou půlkulatou hlavou Hliník AlMg 2,5-3,5 / Ocel Pozinkované 4,0X8MM dk=12


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Materiál kazety Ocel
Značka Fabory
Tvar hlavy S půlkulatou hlavou
Material body/mandrel Hliník AlMg 2,5-3,5 / Ocel
Zakončení nýtů Open
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 4 mm
Délka 8 mm
Materiál kazety Ocel
Značka Fabory
Tvar hlavy S půlkulatou hlavou
Material body/mandrel Hliník AlMg 2,5-3,5 / Ocel
Zakončení nýtů Open
Povrchová úprava Pozinkované
Váha kusu (g) 2.07
HS kód

Rozměry

D (mm) 4
Vrták ø 4.1
Rozsah uchycení 3.0-5.0
L (mm) 8

Čísla materiálu

Objednací číslo 34113.400.812
EAN 8715493080041
UBB 950369322348
UNSPSC 31162201

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.