text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový klíč Gedore TSP 1/4

Objednací číslo 6Z561954
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 190
Celková délka (mm) 185
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Utahovací moment (Nm) ['1.000', '5.000']

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 190
Celková délka (mm) 185
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Utahovací moment (Nm) ['1.000', '5.000']
Velikost připojení (mm) 6.3
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Se stupnicí Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
HS kód
Model TSN 5/45
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Z561954
EAN 4002805918319
UBB 500642435092
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 1196650
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.