Partner brands
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
Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
3C039622
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
Facom momentový klíč 5nm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
3C039622
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
290
Celková délka (mm)
185
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
9x12 mm
Utahovací moment (Nm)
['1', '5']
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
290
Celková délka (mm)
185
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
9x12 mm
Utahovací moment (Nm)
['1', '5']
Nastavení velikosti kroku (Nm)
0.05
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
0.05
S prodloužením
Ne
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
6
Se stupnicí
Ne
Značka
Facom
HS kód
82042000
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3C039622
EAN
3148510531205
UBB
500637457283
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
R.304DA