Afname
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
Absorbenty
Vybavení
M8050.130.041
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
Tork čisticí utěrky Wiper 420-WIT-W1/W2 34/24
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
M8050.130.041
Barva
Bílá
Design
Bariérový kužel
Balení
Roll
Počet vrstev
2
Počet listů
750
Délka listu (mm)
340
Šířka listu (mm)
235
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 2
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Barva
Bílá
Design
Bariérový kužel
Balení
Roll
Počet vrstev
2
Počet listů
750
Délka listu (mm)
340
Šířka listu (mm)
235
Délka válce (m)
255
Průměr válce (mm)
262
Ekoznačka EU
Ano
Značka
Tork
Váha kusu (g)
2375
HS kód
48182091
Model
2-layer
Type
Wiping Paper
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
M8050.130.041
EAN
7322540182286
UBB
500505366194
UNSPSC
47131502
Výrobní číslo položky
45130041