Sarokcsiszolók
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Pneumatické brusky
Úhlové brusky
TAG-45MLHTOK
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
Pneumatická úhlová bruska Toku 115 x 22,2 mm 13000 ot/min 0,67kW 3/8“ PT vstup vzduchu
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
TAG-45MLHTOK
Rychlost otáčení (1/min)
13000
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
M14
Max. průměr kotouče (mm)
115
Přívod vzduchu na straně zařízení
Jiný
Požadovaný objem vzduchu
648
Značka
Toku
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Rychlost otáčení (1/min)
13000
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
M14
Max. průměr kotouče (mm)
115
Přívod vzduchu na straně zařízení
Jiný
Požadovaný objem vzduchu
648
Značka
Toku
Váha kusu (g)
2448.6
HS kód
84671110
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
TAG-45MLHTOK
EAN
8717981036295
UBB
500619084923
UNSPSC
27112749
Výrobní číslo položky
TAG-45MLH