text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Kroužková kabelová koncovka 0,5-1,5 mm² červená Ø 6,4 mm 50 kusů


Objednací číslo 8O416248
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Holý
Izolace Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm) 27.6
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Baleno po 1

Specifikace

Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Holý
Izolace Polyvinylchlorid (PVC)
Celková délka (mm) 27.6
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Barevná izolace Red
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 6.4
Rozsah AWG 20 - 16
Jmenovitý průřez (mm²) 0.5 - 1.5
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro ploché vodiče Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C) Ne
Vhodné pro izolované laky Ne
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Vhodné pro kruhové vodiče Ano
Podle DIN Ne
Délka příruby (mm) 17.1
Značka Ripca
HS kód 85369010
Type Ring Terminal

Čísla materiálu

Objednací číslo 8O416248
EAN 8712734008406
UBB 500641059554
UNSPSC 31163100
Výrobní číslo položky 636RED-50
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.