text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Werkzeugwagen TREND 2.0 B745xT475xH950mm 300kg 6Schubl.unbest.Stahlbl.


mit 6 Schubladen. Handgriff. kugelgelagerte, mit Teleskopschienen herausziehbare Schubladen mit 100 % Auszug mit jeweils einer Antirutschmatte. automatischer Schubladeneinzug. lackierte Metallabdeckung. Einteilerset für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten. abschließbar mittels eingebauten seitlichem Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. hochwertige Rollen Ø 127 mm – 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung. beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) für einfache Installation von Zubehörartikeln. durchgehender, seitlicher Kunststoffkantenschutz Maß über alles aufgebaut mit Griff und Rädern (B x T x H) 745 x 475 x 950 mm Maß nur Korpus (B x T x H) 678 x 459 x 781 mm Innenmaß Schubladen (B x T x H) 3 x 568 x 398 x 75 mm Innenmaß Schubladen (B x T x H) 3 x 568 x 398 x 154 mm Tragkraft pro Schublade 25 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 300 kg

Baleno po 1

Popis

mit 6 Schubladen. Handgriff. kugelgelagerte, mit Teleskopschienen herausziehbare Schubladen mit 100 % Auszug mit jeweils einer Antirutschmatte. automatischer Schubladeneinzug. lackierte Metallabdeckung. Einteilerset für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten. abschließbar mittels eingebauten seitlichem Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. hochwertige Rollen Ø 127 mm – 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung. beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) für einfache Installation von Zubehörartikeln. durchgehender, seitlicher Kunststoffkantenschutz Maß über alles aufgebaut mit Griff und Rädern (B x T x H) 745 x 475 x 950 mm Maß nur Korpus (B x T x H) 678 x 459 x 781 mm Innenmaß Schubladen (B x T x H) 3 x 568 x 398 x 75 mm Innenmaß Schubladen (B x T x H) 3 x 568 x 398 x 154 mm Tragkraft pro Schublade 25 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 300 kg

Čísla materiálu

Objednací číslo 8T867608
EAN 4015448600619
UBB 500751908970
UNSPSC 24102006
Výrobní číslo položky 2000871500
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.