text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Twist drill set DIN 338 type VA nominal dm 1–13 x 0.5 mm HSS-Co5 steam annealed


HSS-Co5. Vapour-tempered. DIN 338. Type VA. Point angle 130°. Profile ground with crosswise grinding. With 3-surface shank (up to Ø 3.5 mm with straight shank). Right-hand cutting. 3-surface shank prevents spinning in the drill chuck Industrial quality

Objednací číslo 2C728998
Balení Plastová krabička
Průměr (mm) 1-13
Celkový počet nástrojů 25
Řezný materiál HSS
Směr řezu Pravý
Baleno po 1

Specifikace

Balení Plastová krabička
Průměr (mm) 1-13
Celkový počet nástrojů 25
Řezný materiál HSS
Směr řezu Pravý
Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co5. Vapour-tempered. DIN 338. Type VA. Point angle 130°. Profile ground with crosswise grinding. With 3-surface shank (up to Ø 3.5 mm with straight shank). Right-hand cutting. 3-surface shank prevents spinning in the drill chuck Industrial quality

Čísla materiálu

Objednací číslo 2C728998
EAN 4015448818052
UBB 500751741074
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 2000863073
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.