Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
1F992339
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
TECWERK Twist drill set DIN 338 type N nominal diameter 1-13 x 0.5 mm HSS 25-part plasti
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1F992339
Celková délka (mm)
120
Průměr šachty (mm)
5
Jmenovitý průměr (mm)
1.6
Řezný materiál
HSS-E
Úhel hrotu (°)
60
Tvar dříku
Jiný
Směr řezu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
120
Průměr šachty (mm)
5
Jmenovitý průměr (mm)
1.6
Řezný materiál
HSS-E
Úhel hrotu (°)
60
Tvar dříku
Jiný
Směr řezu
Pravý
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1F992339
EAN
4015448605881
UBB
500751691238
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
2000861977