text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 8037 type N nominal dm 5 mm HM DIN 6535 HA


Objednací číslo 5I708344
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 28
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 63
Průměr vrtáku (mm) 5
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 28
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 5I708344
EAN 4015448574354
UBB 500751666404
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 2000861407
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.