text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Twist drill DIN 6539 type N nominal diameter 8 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA extra-sh


Solid carbide. DIN 6539. Type N. Point angle 118°. With split point from Ø 2.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting. Extremely robust drill bits for drilling cast steel, grey cast iron, white cast iron, manganese, high-carbon steels, bronzes, light metals, non-ferrous heavy metals, fibre-reinforced plastics and other duroplastics

Objednací číslo 3Y054872
Značka Tecwerk
Baleno po 1

Specifikace

Značka Tecwerk

Popis

Solid carbide. DIN 6539. Type N. Point angle 118°. With split point from Ø 2.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting. Extremely robust drill bits for drilling cast steel, grey cast iron, white cast iron, manganese, high-carbon steels, bronzes, light metals, non-ferrous heavy metals, fibre-reinforced plastics and other duroplastics

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Y054872
EAN 4015448635284
UBB 500751641167
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 2000860982
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.