Spirálové vrtáky
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
2W390943
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
Tecwerk Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 50 mm HSS file ground MK4
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2W390943
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Jiný
Délka řezu (mm)
220
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Řezný materiál
HSS
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
369
Průměr vrtáku (mm)
50
Systém uchycení
Jiný
Délka řezu (mm)
220
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Kužel Morse
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2W390943
EAN
4015448576129
UBB
500751682401
UNSPSC
20111611
Výrobní číslo položky
2000861752