text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 42 mm HSS file ground MK4


Objednací číslo 9W759964
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 205
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 354
Průměr vrtáku (mm) 42
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 205
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Kužel Morse
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 9W759964
EAN 4015448576006
UBB 500751681338
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 2000861736
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.