text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 39.5 mm HSS file ground MK4 A


Objednací číslo 6U183851
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 200
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 349
Průměr vrtáku (mm) 39.5
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 200
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Kužel Morse
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 6U183851
EAN 4015448575962
UBB 500751681098
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 2000861731
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.