Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
0J849517
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
TECWERK Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 11.75 mm HSS profile ground MK1 PROM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0J849517
Celková délka (mm)
60
Průměr šachty (mm)
11.2
Jmenovitý průměr (mm)
3.15
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
60
Tvar dříku
Jiný
Směr řezu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
60
Průměr šachty (mm)
11.2
Jmenovitý průměr (mm)
3.15
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
60
Tvar dříku
Jiný
Směr řezu
Pravý
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0J849517
EAN
4015448574958
UBB
500751671925
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
2000861633