text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 9.5 mm HSS-Co profile ground cylinde


HSS-Co5. DIN 340. Type GT. Point angle 130°. Profile-ground with split point from Ø 3.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting. For deep holes and for drilling steel and cast materials as well as rust- and acid-resistant steels with strengths above 800 N/mm² Industrial quality

Objednací číslo 3K504906
Značka Tecwerk
Baleno po 1

Specifikace

Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co5. DIN 340. Type GT. Point angle 130°. Profile-ground with split point from Ø 3.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting. For deep holes and for drilling steel and cast materials as well as rust- and acid-resistant steels with strengths above 800 N/mm² Industrial quality

Čísla materiálu

Objednací číslo 3K504906
EAN 4015448578932
UBB 500751707414
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 2000862284
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.