Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
5F556154
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
Tecwerk Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 3.7 mm HSS file ground cylinder s
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5F556154
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
73
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Řezný materiál
HSS
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
112
Průměr vrtáku (mm)
45841
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
73
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5F556154
EAN
4015448572060
UBB
500751645879
UNSPSC
20111611
Výrobní číslo položky
2000861037